パネルコンテナラック 910X320XH1240 小X56 フタ付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25275269 品番T-1256NF-AW
参考基準価格(税別)¥127,670 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×320×1240 トラスコ品番263-9150 材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)1240 奥行(mm)320 間口(mm)910 コンテナVN-1N 56個 色(本体)ホワイト 最大積載量(kg/台)100
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする