T-1696N-AW パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X54 TRUSCO 25275348

パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X54

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード25275348品番T-1696N-AW
参考基準価格(税別)¥128,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。
製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。
各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。
コンテナは取り外して持ち運びが可能です。
コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×320×1600トラスコ品番263-9146材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ中)VN-2N 54個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする