ケナメタル
A4 溝入れホルダー A4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
シートサイズ
2
注文コード
25275426
品番
A4SML2525M0217
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
A4用一体型ストレートホルダー
シャンク幅B(mm)
25
寸法H2(mm)
31
寸法LH(mm)
34
寸法W(mm)
2
全長L1(mm)
150
シャンク高さH(mm)
25
勝手
左
シートサイズ
2
加工深さ(mm)
17