※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECO不織布使い捨て保護服 目付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM トラスコ品番263-9190 注文コード25275427 品番TRV2ECO60-M
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はサイズ・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

素材は、東レ製のポリエステル、エコユース(R)を使用しています。
回収したPETくずや製造工程くずなどをリサイクルした原料を使い、(CO2)の削減など環境に優しい繊維を使用した保護服です。
使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。
通常は廃棄される原料を、リサイクル原料として50%以上使用しています。

用途一般作業現場に。塗装業の液体飛沫や、粉じん、粉体を扱う作業からの保護に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。 トラスコ品番263-9190 種別つなぎ服使い捨てタイプ 材質不織布(リサイクルPET) ホワイト サイズM 股下(cm)80 ウエスト(cm)112 袖丈(cm)92 着丈(cm)166 機能通気性 適応身長(cm)160〜170 胴回り(cm)112 適応胸囲(cm)88〜96 適応股下(cm)68〜73
注意
※医療用途ではございません。
※引火しやすい為、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けて下さい。
※使用後は各地方自治体の規則に従い速やかに廃棄して下さい。
※JIS8115認定品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする