曜日別特売
A4SML2525M0214 A4 溝入れホルダー A4 ケナメタル 25275435

A4 溝入れホルダー A4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手シートサイズ2注文コード25275435品番A4SML2525M0214
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

A4用一体型ストレートホルダー

シャンク幅B(mm)25寸法H2(mm)30寸法LH(mm)30寸法W(mm)2全長L1(mm)150シャンク高さH(mm)25勝手シートサイズ2加工深さ(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする