ケナメタル
A4 溝入れホルダー A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
シートサイズ
2
注文コード
25275496
品番
A4SMR2020K0214
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
A4用一体型ストレートホルダー
シャンク幅B(mm)
20
寸法H2(mm)
25
寸法LH(mm)
30
全長L1(mm)
125
シャンク高さH(mm)
20
勝手
右
シートサイズ
2
加工深さ(mm)
14