ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25275539
品番
KTIP190R3SS20M
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
14
全長L(mm)
133
加工径ΦD(mm)
13
シャンク長ls(mm)
46
最大加工径D1(Φmm)
13.49
最大加工径L4(Φmm)
68