TRUSCO
TRUSCOの 陳列・ディスプレイ用品
TRUSCOの その他専用ディスプレイ
TRUSCOの 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
バーディデスク隙間用板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25275820
品番
BDW-AJT
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途
バーディデスク パネル隙間用板
トラスコ品番
350-1145
材質
スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
100
奥行(mm)
25
間口(mm)
900
色(本体)
ホワイト