TRUSCO
TRUSCOの 陳列・ディスプレイ用品
TRUSCOの その他専用ディスプレイ
TRUSCOの 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
スーパーラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25275856
品番
KR-53P3
参考基準価格(税別)
¥78,160
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ネットパネルとパンチングパネルは、組み換え可能です。
トラスコ品番
260-7737
材質
スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
1644
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
色(本体)
ホワイト
最大積載量(kg/台)
100