付属品脱着式落下防止バー1本/段(間口430mmは最下段のみ)、折りたたみコンテナTSK-O50B TM×12個
トラスコ品番260-3354
容量(L)オリコン:50
コンテナ(コンテナ段)3列4段
棚段数(段)5
用途コンテナの保管用。
材質折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)48.4
色ネオグレー
高さ(mm)1806
材質(本体)スチール
奥行(mm)604
間口(mm)1203
仕上本体:粉体塗装
棚ピッチ(mm)25
組立時間(目安)2人30分
コンテナ数12個
均等積載量(kg/段)150
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板内寸・間口(mm)1116