M1.5-6162U3-50LX4B オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW430XD595 TRUSCO 25276030 M1.5-6162U3-50LX4B オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW430XD595 TRUSCO 25276030 M1.5-6162U3-50LX4B オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW430XD595 TRUSCO 25276030

オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW430XD595

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25276030 品番 M1.5-6162U3-50LX4B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥44,420 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
高さ、奥行が同じであれば増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

トラスコ品番260-3367 アズワン品番65-2045-10 用途コンテナの保管用。 高さ(mm)1806 奥行(mm)604 間口(mm)450 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1806 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×1806 有効間口(mm)386 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)450 棚板内寸・間口(mm)386
注意
※連結型のみではご使用できません。
※オリコン受け金具の耐荷重は20kg/段ですが、付属オリコンの耐荷重は8kgですのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする