M1.5-7466-40LX15B オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595 TRUSCO 25276215 M1.5-7466-40LX15B オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595 TRUSCO 25276215 M1.5-7466-40LX15B オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595 TRUSCO 25276215

オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25276215 品番 M1.5-7466-40LX15B
参考基準価格(税別)¥86,510 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

付属品折りたたみコンテナTSK-O40B TM×15個、脱着式落下防止バー1本/段(間口430mmは最下段のみ) トラスコ品番260-3362 容量(L)オリコン:50 コンテナ(コンテナ段)3列5段 棚段数(段)6 用途コンテナの保管用。 材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP) ネオグレー 高さ(mm)2106 タイプ連結型 奥行(mm)604 間口(mm)1160 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人30分 コンテナ数15個 外寸法・高さ(mm)2106 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)1160 棚板内寸・間口(mm)1116
注意
※連結型のみではご使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする