TRUSCO
TRUSCOの 防寒用手袋
TRUSCOの 合成繊維 防寒用手袋
フレキシブル防寒手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25276285
品番
FLXG-L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
伸縮性に特化した、フィット感が抜群で作業効率が良い手袋です。
人差し指はタッチスクリーン仕様で手袋をしたままスマートフォンの使用ができます。
黒とオリーブドラブの2色使いのお洒落な手袋です。
用途
防寒用手袋として。
トラスコ品番
268-5488
材質
本体:合成皮革、ポリエステル、内側:ナイロン、ポリウレタン、手首:クロロプレンゴム
厚さ(mm)
1
色
オリーブドラブ
サイズ
L
全長(cm)
22.0
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
21.0