※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLXG-LL フレキシブル防寒手袋 TRUSCO 25276294 FLXG-LL フレキシブル防寒手袋 TRUSCO 25276294 FLXG-LL フレキシブル防寒手袋 TRUSCO 25276294 FLXG-LL フレキシブル防寒手袋 TRUSCO 25276294 FLXG-LL フレキシブル防寒手袋 TRUSCO 25276294 FLXG-LL フレキシブル防寒手袋 TRUSCO 25276294

フレキシブル防寒手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25276294 品番 FLXG-LL
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

伸縮性に特化した、フィット感が抜群で作業効率が良い手袋です。
人差し指はタッチスクリーン仕様で手袋をしたままスマートフォンの使用ができます。
黒とオリーブドラブの2色使いのお洒落な手袋です。

用途防寒用手袋として。 トラスコ品番268-5487 材質本体:合成皮革、ポリエステル、内側:ナイロン、ポリウレタン、手首:クロロプレンゴム 厚さ(mm)1 オリーブドラブ サイズLL 全長(cm)23.0 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)22.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする