スーパーラック(デスク型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1785 奥行(mm)626 材質スチール(粉体塗装)、天板:合板、ネットパネル:スチール(塗装) 注文コード25276346 品番BDD-993L1TNW
参考基準価格(税別)¥125,970 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は高さ・奥行・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、スーパーラック用フック・Sカンを使用して工具などの管理にも適しています。
キャスター付のため、移動が楽にできます。
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

トラスコ品番269-7219 材質スチール(粉体塗装)、天板:合板、ネットパネル:スチール(塗装) 高さ(mm)1785 タイプアジャスター付 奥行(mm)626 間口(mm)900 色(本体)ホワイト アジャスター調整範囲(mm)10 最大積載量(kg/台)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする