小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400X646 天板付

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25276416 品番 BDW-R762T-W
参考基準価格(税別)¥51,720 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番272-1034 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 高さ(mm)646 材質(本体)スチール 奥行(mm)500 間口(mm)750 段数2 材質(天板)リノリューム張り合板 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)200 色(本体)ホワイト 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする