スーパーラック(デスク型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1902 奥行(mm)626 材質パンチングパネル:スチール(粉体塗装)、天板:合板、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 注文コード25276818 品番BDD-993PTNCUW
参考基準価格(税別)¥148,370 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は高さ・奥行・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、スーパーラック用フック・Sカンを使用して工具などの管理にも適しています。
キャスター付のため、移動が楽にできます。
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

トラスコ品番266-4783 材質パンチングパネル:スチール(粉体塗装)、天板:合板、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 高さ(mm)1902 タイプキャスター付 奥行(mm)626 間口(mm)900 色(本体)ホワイト 最大積載量(kg/台)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする