ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25277036
品番
KTIP200R8SCF25M
参考基準価格(税別)
¥94,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
25
全長L(mm)
230
溝長(mm)
194
加工径ΦD(mm)
26
シャンク長ls(mm)
61
最大加工径D1(Φmm)
26.99
最大加工径L4(Φmm)
135