曜日別特売
BDW-963F3S1U-WBK ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 ウレタン車輪 TRUSCO 25277195

ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
9日以内出荷お客様組立品9日以内出荷とは
ホワイト/ブラック
内容量1台注文コード25277195品番BDW-963F3S1U-WBK
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。トラスコ品番326-8099材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタンホワイト/ブラック高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする