ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
A4 溝入れインサート A4G-U-B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
シートサイズ
8
注文コード
25277456
品番
A4G0805M08U08B KCK20
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
A4用インサート。フラットトップ
コーナーR(mm)
0.8
寸法T(mm)
6.4
幅W(mm)
8.05
寸法LI(mm)
30
シートサイズ
8