ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径D(Φmm)
32
加工径ΦD(mm)
100
注文コード
25277648
品番
100G10NP90SP10N16K
参考基準価格(税別)
¥172,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
径D・加工径ΦD
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ10
加工径ΦD(mm)
100
刃数Z
10
刃列
5
径D(Φmm)
32
フランジ径D(Φmm)
46.8
最小加工幅(mm)
15.83
加工深さ(mm)
26.4
寸法THUB(mm)
13.9