ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径D(Φmm)
50
加工径ΦD(mm)
200
注文コード
25277693
品番
200J14NP90SP10N16K
参考基準価格(税別)
¥214,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
径D・加工径ΦD
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ10
加工径ΦD(mm)
200
刃数Z
14
刃列
7
径D(Φmm)
50
フランジ径D(Φmm)
68.8
最小加工幅(mm)
15.83
加工深さ(mm)
65.2
寸法THUB(mm)
13.9