ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25277718
品番
160H14NP90SD12N20K
参考基準価格(税別)
¥212,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ12
加工径ΦD(mm)
160
刃数Z
14
刃列
7
径D(Φmm)
40
フランジ径D(Φmm)
54.8
最小加工幅(mm)
19.8
加工深さ(mm)
52.2
寸法THUB(mm)
17.9