ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25277745
品番
200J14RP90SD12
参考基準価格(税別)
¥214,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ12
加工径ΦD(mm)
200
刃数Z
14
刃列
14
径D(Φmm)
50
寸法L1(mm)
20
勝手
右
最大切込みap(mm)
11.7
フランジ径D(Φmm)
69
加工深さ(mm)
65.55