ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25277754
品番
250J22NP90SD12N20K
参考基準価格(税別)
¥267,600
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ12
加工径ΦD(mm)
250
刃数Z
22
刃列
11
径D(Φmm)
50
フランジ径D(Φmm)
68.8
最小加工幅(mm)
19.8
加工深さ(mm)
90.4
寸法THUB(mm)
17.9