※寸法図
ケナメタル
内径ボーリングバー L-SDUP 93°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
勝手
左
右
左
シャンク径D(Φmm)
12
12
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25277876
品番
L12QSDUPL07
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
内径スクリューオンボーリングバー。L-SDUP93°。スルークーラント
シャンク径D(Φmm)
12
最小加工径D(Φmm)
16
全長L1(mm)
181
勝手
左
逃げ角(度)
2
ゲージインサート
DP_070204_