曜日別特売
20A02R039A20SED14 ショルダーミーリングカッター MILL 1 14 ケナメタル 25277973

ショルダーミーリングカッター MILL 1 14

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)20刃数Z2注文コード25277973品番20A02R039A20SED14
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク

全長L(mm)90加工径ΦD(mm)20最大切込深さ(mm)14.7シャンク径D(Φmm)20首下長L2(mm)39刃数Z2ランピング角(°)16.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする