曜日別特売
EGW-963F1-BKR ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 浅2深1段 TRUSCO 25278349

ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 浅2深1段

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
ブラック/レッド
内容量1台注文コード25278349品番EGW-963F1-BKR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥42,170販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。トラスコ品番326-8701材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムブラック/レッド高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする