曜日別特売
EGW-963V-BKR ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 TRUSCO 25278638

ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
ブラック/レッド
内容量1台注文コード25278638品番EGW-963V-BKR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥74,100販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。トラスコ品番326-8809材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムブラック/レッド高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段引出し数1キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする