用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番326-8743
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
色ホワイト/ヤンググリーン
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
引出し数1
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)250
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58