※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
フルセット手すり
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合機種
WTDB2-5650、WTDBC2-5650、WTDB3-6890、WTDBC3-6890
注文コード
25279164
品番
WTDB3-FT6890
参考基準価格(税別)
¥130,680
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高さ1100mmタイプです。
トラスコ品番
323-1278
適合機種
WTDB2-5650、WTDBC2-5650、WTDB3-6890、WTDBC3-6890
材質
主要部:アルミ合金
タイプ
フルセット手すり
RoHS指令(10物質対応)
対応
手すり高さ(mm)
1100
注意
※作業台本体は製品に含まれません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません