※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
片側手すり(左右共通)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25279198
品番
WTDB3-KT75
参考基準価格(税別)
¥53,390
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
高さ1100mmタイプです。
トラスコ品番
323-1268
適合機種
WTDB3-6875、WTDBC3-6875
材質
主要部:アルミ合金
タイプ
片側手すり
RoHS指令(10物質対応)
対応
手すり高さ(mm)
1100
注意
※作業台本体は製品に含まれません。