※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
片側開口手すり(左右共通)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25279225
品番
WTDB2-LT6650
参考基準価格(税別)
¥86,920
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
高さ1100mmタイプです。
トラスコ品番
323-1274
適合機種
WTDB2-6650、WTDBC2-6650
材質
主要部:アルミ合金
タイプ
片側開口手すり
手すり高さ(mm)
1100
注意
※作業台本体は製品に含まれません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません