※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
両側手すり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25279277
品番
WTDB2-RT60
参考基準価格(税別)
¥98,930
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
高さ1100mmタイプです。
トラスコ品番
323-1289
適合機種
WTDB2-5660、WTDBC2-5660、WTDB2-6660、WTDBC2-6660
材質
主要部:アルミ合金
タイプ
両側手すり
手すり高さ(mm)
1100
注意
※作業台本体は製品に含まれません。