※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F001-02604 六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 TRUSCO 25279390 F001-02604 六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 TRUSCO 25279390

六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 25279390 品番 F001-02604
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。

トラスコ品番336-3938 材質ステンレス(SUSXM-7) ねじピッチ(mm)0.45 寸法L(mm)4 寸法d(mm)M2.6 先端形状くぼみ先 六角穴対辺(mm)1.3 強度区分21H RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25279584
2025-05-28
用途:
カメラ三脚の雲台固定用
total research project 様 (サービス業)

ベルボンの大型カメラ三脚、三脚座と雲台を固定するために使用しました。他の品物と比較したわけではないですが、加工精度は問題無く、良いものだと思います。ステンレス製の為、腐食面や劣化の心配が少なく安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする