CBN インサート DNGA-MT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25279565 品番DNGA150408S01020MT KB1345
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート

形状ひし形55° コーナーR(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状円筒穴 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.76 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無あり 寸法L10(mm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする