TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの キーボックス・名札掛け
TRUSCOの キーホルダー名札
名札キーホルダー(ハードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
色
透明ブルー
注文コード
25279749
品番
TNH-50-TB
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鍵や小物の管理に便利です。
リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。
文字が書けるシート付です。
トラスコ品番
364-0269
セット内容
透明ブルー50枚
色
透明ブルー
用途
鍵や小物の管理に。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、リング部:スチール
幅(mm)
27
タイプ
片面ハード
間口(mm)
14
寸法(縦×横)(mm)
85×27
縦(mm)
85
横(mm)
27
ホルダー数
1
内径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応