TNH-50-TW 名札キーホルダー(ハードタイプ) TRUSCO 25279776 TNH-50-TW 名札キーホルダー(ハードタイプ) TRUSCO 25279776

名札キーホルダー(ハードタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 透明乳白色 注文コード25279776 品番TNH-50-TW
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

鍵や小物の管理に便利です。
リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。
文字が書けるシート付です。

トラスコ品番364-0267 セット内容透明乳白色50枚 透明乳白色 用途鍵や小物の管理に。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、リング部:スチール 幅(mm)27 タイプ片面ハード 間口(mm)14 寸法(縦×横)(mm)85×27 縦(mm)85 横(mm)27 ホルダー数1 内径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする