TDA-40 デジタルカードマルチメータ TRUSCO 25279785 TDA-40 デジタルカードマルチメータ TRUSCO 25279785 TDA-40 デジタルカードマルチメータ TRUSCO 25279785

デジタルカードマルチメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25279785 品番TDA-40
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

厚さ10.8mm、重さ76gと持ち運びに便利なカードタイプです。
電池を切り忘れても電池の消耗を防ぐスリープ機能付きです。
オートレンジ機能、表示ホールド機能、導電チェック機能、ダイオードテスト機能、周波数測定機能、デューティ比機能、コンデンサ容量測定機能付き。

用途電気工事、電気設備の点検やメンテナンス。電子、電気の製造や検査。 トラスコ品番378-3705 幅(mm)110 高さ(mm)10.8 質量(g)76 奥行(mm)58.2 電源CR2032電池X1個(別売) 交流電圧(V)400 直流電圧(V)600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×58.2×10.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする