TMGP-1509AR マグネットパーテーション TRUSCO 25279810 TMGP-1509AR マグネットパーテーション TRUSCO 25279810 TMGP-1509AR マグネットパーテーション TRUSCO 25279810

マグネットパーテーション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25279810 品番 TMGP-1509AR
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。
スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。
落ち着いた配色で、見た目に圧迫感を与えません。
アジャスター付安定脚が1個付いています。

トラスコ品番363-2418 材質フレーム:スチール、パネル:アクリル 透明 高さ(mm)1525 タイプ連結型 奥行(mm)400 間口(mm)900 パネル厚(mm)20 脚の種類アジャスター付き安定脚×1個
注意
※不安定になる可能性がありますので、直線連結は最大3600mmまでとしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする