※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワッシャー無電解ニッケル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)4 外径(Φmm)8 厚さ(mm)2 注文コード25279889 品番WCNI0804-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は内径・外径・厚さなど129種類から選べます 他の種類を見る

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

用途シャフト、支柱など隙間調整に トラスコ品番359-9881 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 厚さ(mm)2 内径(Φmm)4 呼び径M4 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ガタや緩みが心配な自転車のブレーキ関係に使用。きっちり締まって良い。価格が半額程度になれば文句なしなのですが。

2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にもまったく問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする