ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
7
溝長(mm)
16
注文コード
25280579
品番
UCDE0700A5ARA KC643M
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
HARVIU。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃
ドリル径(Φmm)
7
溝長(mm)
16
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
16
コーナーR(mm)
0.4