超硬エンドミル HARVI 2 UCDE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)14 溝長(mm)26 注文コード25280667 品番UCDE1400A5ASA KC643M
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はドリル径・溝長など39種類から選べます 他の種類を見る

HARVIU。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃

ドリル径(Φmm)14 溝長(mm)26 全長(mm)83 シャンク径(Φmm)14 材質超硬 刃数5 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする