ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
20
溝長(mm)
38
注文コード
25280737
品番
UCDE2000A5ARA KC643M
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
HARVIU。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃
ドリル径(Φmm)
20
溝長(mm)
38
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
38
コーナーR(mm)
0.75