超硬エンドミル HARVI 2 UCDE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)25 溝長(mm)45 注文コード25280746 品番UCDE2500A5ASA KC643M
参考基準価格(税別)¥104,400 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はドリル径・溝長など39種類から選べます 他の種類を見る

HARVIU。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃

ドリル径(Φmm)25 溝長(mm)45 全長(mm)121 シャンク径(Φmm)25 材質超硬 刃数5 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする