※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
ワッシャー SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全129種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25281307
品番
WCSUS1205-2
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
外径(Φmm)
12
用途
シャフト、支柱など隙間調整に
トラスコ品番
344-9196
材質
SUS304
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
5
呼び径
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応