曜日別特売
WCSUS1506-5 ワッシャー SUS304 TRUSCO 25281657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワッシャー SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)15
内径(Φmm)6
厚さ(mm)5
内容量1個注文コード25281657品番WCSUS1506-5
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

用途シャフト、支柱など隙間調整に外径(Φmm)15トラスコ品番345-0725材質SUS304厚さ(mm)5内径(Φmm)6呼び径M6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする