曜日別特売
H50MCLNR12 ボーリングヘッド H-MCLN 95° ケナメタル 25282636

ボーリングヘッド H-MCLN 95°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法F(mm)35
内容量1個注文コード25282636品番H50MCLNR12
参考基準価格(税別)¥90,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ボーリングヘッド。H-MCLN95°

フランジ径D(Φmm)50勝手寸法F(mm)35最小加工径D(Φmm)63長さL1(mm)41ゲージインサートCN_120408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする