曜日別特売
D50MTTB737KM40 防振ボーリングバー D-KM-TTB ケナメタル 25282749

防振ボーリングバー D-KM-TTB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L1(mm)337
内容量1個注文コード25282749品番D50MTTB737KM40
参考基準価格(税別)¥840,840販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

チューナブルボーリングバー。スチールシャンク。最大突き出し10:1。調整機構付き

シャンク径D(Φmm)50長さL1(mm)697寸法L12(mm)470寸法L1(mm)337システムサイズKM40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする