※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄肉スペーサー S45C 黒染め

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25283800 品番 TMCB3-6-10
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

用途シャフト、支柱など隙間調整に トラスコ品番366-3304 材質鉄(クロゾメ) 厚さ(mm)10 内径(Φmm)3 呼び径M3 外径(Φmm)6 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
シート高さのために購入しました
自動車・二輪車・自転車関連業

自家用車のシートを社外品に交換していましたがアイポイントをもっと高くしたくて購入しました。シートレールの後ろ側にこのスペーサーを入れボディへの固定ボルトを延長したことによりアイポイントが20mm上がり運転時の視界が良くなりました。アルミなどの素材よりも重厚感があり強度もあるので安心です!

対象商品:
25286408
2025-02-06
用途:
自動車の部品として
自動車・二輪車・自転車関連業

強度と精度が必要な箇所に使用したかったので丁度良かった。ただ、もっとサイズのラインナップがあれば尚良い。

対象商品:
25284475
2024-08-31
用途:
自転車の修理

RDのプーリーが破損、代替品を付けるのに当該スペーサーの内外径が合いそうなので購入しました。長さを削り無事装着。サンプレックス復活しました。

2人が参考にしています
対象商品:
25286478
2024-05-26
用途:
JIGに使用
製造業

追加工をしてJIGに使用しましたが、JIGなので使用量が少ないのでこのような部品は助かりました。生地WO含めて表面処理のバリエーションがあると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする